Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSA XS 2xCEE7/3 sw Strom 2,0m AEH 927.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3839224
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.200
EAN/GTIN:
     4057298033223
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
KAPSA Steckdosenleiste XS 2x Schutzkontaktsteckdosen Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker, Optionales Zubehör: 1xDeckel verpackt im Karton. Nennstrom: 16 A, Farbe: Aluminium, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Länge der Zuleitung: 2 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, FI- Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
927.200
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 42,74*
€ 55,98*
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 56,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,31*
€ 58,90*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,59*
€ 63,69*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,11*
€ 64,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.