| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3835920 Herst.-Nr.: MX5017 EAN/GTIN: 4021179310697 |
| |
|
| | |
| Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 50 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 1...15000 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | MX5017 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,80* | € 80,34* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,05* | € 80,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,31* | € 81,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,92* | € 85,15* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,63* | € 98,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|