| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3809566 Herst.-Nr.: EVC161 EAN/GTIN: 4021179234894 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | EVC161 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,91* | € 15,76* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,92* | € 15,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,20* | € 16,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,46* | € 16,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|