| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40306139 Herst.-Nr.: EVC161 EAN/GTIN: 4021179234894 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M12, 5-polig, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ADOGH020MSS0002H02, EVC161, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 2-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel mit Buchse, Kabeldose, Kontakte vergoldet, Verbindungstechnik, gerade, halogenfrei, silikonfrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,91* | € 15,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,92* | € 15,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,20* | € 16,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,46* | € 16,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|