| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0214600 Herst.-Nr.: EVC161 EAN/GTIN: 4021179234894 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 250 V AC, 2 m, PUR, Gehausewerkstoffe Gehause: TPU orange, Dichtung: FKM, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, Silikonfrei ja, Halogenfrei ja, Vergoldete Kontakte ja |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,91* | € 15,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,92* | € 15,81* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 11,20* | € 16,10* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,46* | € 16,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|