Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M30 x 1,5 3-Leite r DC PNP, 2-Leiter DC PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3809088
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     II5920
EAN/GTIN:
     4021179129046
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
ifm näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; 2-Leiter,3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
II5920
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,78*
€ 68,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,30*
€ 69,13*
€ 5,46*
ab € 55,09*
€ 70,19*
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 71,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,87*
€ 72,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.