Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3746825 Herst.-Nr.: 100022161 EAN/GTIN: 4018359270889 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von hochfaserigen Bündeladerkabeln, Breakout-, Mini-Breakoutkabeln und TICNET-Strecken, Vollmodulares Design, Zusammenstellung der Komponenten nach individuellen Kundenanforderungen, Bei LWL-Modulen mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten Anmerkungen: für max. 12 LWL Module 3 HE/ 7 TE Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: 19'' LWL-Baugruppenträger 3 HE / 84 TE Farbe: Aluminium eloxiert Anzahl der Höheneinheiten (HE): 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100022161 | Ident Code: | H02032A0030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 185,73* | € 211,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,09* | € 214,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,50* | € 221,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,43* | € 222,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 197,93* | € 223,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|