Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3686807 Herst.-Nr.: 89070 EAN/GTIN: 4024941206037 |
| |
|
| | |
| VARIABOX - L Norm: DIN EN 61439 Schutzart: IP44 Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung Oberteil gerade und seitlich anscharniert Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm RDF-Faktor: 0,66 InA: 63 Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Farbe: grau, Breite: 230 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 145 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, Kabellänge: 0 m, Absicherung: LS-Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 5, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: sonstige, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 89070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 265,81* | € 312,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 284,87* | € 333,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,48* | € 336,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,09* | € 340,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 308,69* | € 358,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|