Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0266894 Herst.-Nr.: 89070 EAN/GTIN: 4024941206037 |
| |
|
| | |
| VARIABOX - L Norm: DIN EN 61439 Schutzart: IP44 Gehause: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehause (PBT) plombierbar, mit Au?en und Innenbefestigung Oberteil gerade und seitlich anscharniert Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betatigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Geratefarbe: Gehauseunterteil schwarz ahnlich RAL 9017, Gehauseoberteil grau RAL 7035 Geratehohe: 390 mm, Geratebreite: 230 mm, Geratetiefe: 145 mm RDF-Faktor: 0,66 InA: 63 Bestuckung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt Absicherung/Schutzma?nahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p Leitungseinfuhrung/Anschlussmoglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zahlerklemmstein 5x25 mm? / Typ: C (Schleifleitung) Zusatzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 265,81* | € 312,96* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 284,87* | € 333,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,48* | € 336,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,09* | € 340,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 308,69* | € 358,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|