Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3659323 Herst.-Nr.: IE-MC-VLT-1TX-1SCS EAN/GTIN: 4050118077766 |
| |
|
| | |
| Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter. Breite: 53,6 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 105 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Ethernet: true, Fast Ethernet: true, Gigabit Ethernet: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: true, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-MC-VLT-1TX-1SCS | Ident Code: | 1286900000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 473,57* | € 515,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 471,23* | € 515,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 477,79* | € 520,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 477,32* | € 521,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 485,28* | € 530,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|