Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3637556 Herst.-Nr.: TCSXCN1M1F1E EAN/GTIN: 3595864097633 |
| |
|
| | |
| Modulares E/A-System. Es ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. Schutzart IP67. Funktion: SPS-Programmiergerät, Polzahl: 5, Länge: 1 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Aderendhülse, geeignet für Eingangskarte SPS: true, geeignet für Ausgangskarte SPS: false, geeignet für digitale Signale: true, geeignet für analoge Signale: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TCSXCN1M1F1E | Ident Code: | TCSXCN1M1F1E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, CANopen Steckverbinder, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, telemecanique sensorkabel, as-i kabel, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,10* | € 35,08* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,96* | € 36,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,37* | € 38,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,80* | € 39,97* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,15* | € 41,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|