Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), gerade, M12B Stecker/Buchse, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), gerade, M12B Stecker/Buchse, 1m
Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), gerade, M12B Stecker/Buchse, 1m
Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), gerade, M12B Stecker/Buchse, 1m
Artikel-Nr.:
     C7775-TCSXCN1M1F1E
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSXCN1M1F1E
EAN/GTIN:
     3595864097633
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Dieses modulare E/A-System IP 67 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das modulare E/A-System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, modicon m340 erweiterungsmodul, E/A-System, CANopen, IP67, EA, IO, IO-System, EAs, Ios, Feld, TM7, Modicon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.