Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleist.-Sicherungsautomat 63A Ch.K 400VAC 50kA/690VAC 6kA 3-p.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3636909
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S803S-K63-R
EAN/GTIN:
     7612271207687
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zudem kann er für Spannungen bis zu 400/690 V AC und für Gleichspannungen eingesetzt werden. Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss. Der S800S entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke. Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehörangebot wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800S bestens abgesichert. Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 82,5 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: K, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Breite in Teilungseinheiten: 4,5, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 3, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0...50 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...60 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 3, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 40 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 40 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 50 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 6 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
S803S-K63-R
Ident Code:
2CCS863002R0597
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,55*
€ 281,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,00*
€ 286,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 235,58*
€ 286,39*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.