Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 4S 380-415V 40-450Hz 3,5VA VB6-30-10-P-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3636573
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211909R8105
EAN/GTIN:
     4013614187742
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz abb
wendeschütz 5,5kw
Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch bieten die Geräte eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Die mechanisch verriegelten Wendeschütze schalten mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung Leistungskreise von Motoren mit Rechts- und Linkslauf. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter und eine Wendeverdrahtung. Breite: 96,2 mm, Funktion: Wendeschütz, Höhe: 57,5 mm, Tiefe: 47,7 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 6 A, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 380...415 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 380 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: -...- V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Leiterplattenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: sonstige, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Betriebsspannung DC: 2,5 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): 1, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 1,49 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
VB6-30-10-P-85
Ident Code:
GJL1211909R8105
Weitere Suchbegriffe: 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,12*
€ 56,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,13*
€ 60,50*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,22*
€ 68,26*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.