| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3635750 Herst.-Nr.: MS116-25-HKF1-11 EAN/GTIN: 4013614405631 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. MS116-HKF1-11 verfügt über einen frontseitig montierten Hilfsschalter mit 1S-/1Ö-Kontakten. 3-Phasen-Schienen für 65 A bzw. für 100 A und Einspeiseblöcke für 25 mm² bzw 35 mm² erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Schutzgehäuse sowie Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment. Breite: 45 mm, Höhe: 97,8 mm, Tiefe: 85,4 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 11 kW, mit integriertem Hilfsschalter: true, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 20...25 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 16 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 375 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | MS116-25-HKF1-11 | Ident Code: | 1SAM250005R1014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais |
| | |
| |