| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3635104 Herst.-Nr.: OEZXP38R EAN/GTIN: 6417019141169 |
| |
|
| | |
| OEZXP38R Kabeleinführung für Stahlblechgeh. Größe 800x330mm m. 8 Ringflansch-Öffnungen Breite: 800 mm, Ausführung: Kabelverschraubung, Höhe: 50 mm, Tiefe: 330 mm, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Stahl, geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 12,5...32,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OEZXP38R | Ident Code: | 1SCA022277R5020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,97* | € 198,63* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 193,20* | € 236,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,68* | € 377,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|