Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 1S+1Ö Metall IP66 1/2''Z NPT m.Tastfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3632008
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     LS35M91B11
EAN/GTIN:
     3471522625120
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
LS32M91B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus einer Zinklegierung (Zamak), mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 1/2'' Zoll NPT Kabeleinführung unten, 1 abgeflachten Tastfeder sowie 1 Schließer + 1 Öffner als Sprungkontakt Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3,1 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,4 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder 1/2'' Zoll, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP66, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0, Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 5,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 10 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 6 A, Breite des Sensors: 30 mm, Durchmesser des Sensors: 0 mm, Höhe des Sensors: 194 mm, Länge des Sensors: 33 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
LS35M91B11
Ident Code:
1SBV013791R1211
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,85*
€ 26,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,21*
€ 29,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,71*
€ 49,29*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.