Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 1S+1Ö Metall IP66 M16x1,5 m.Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3631638
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     LS32M31B11
EAN/GTIN:
     3471522621252
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
LS32M31B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus einer Zinklegierung (Zamak), mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 Kabeleinführung nach ISO M16x1,5 unten, einem abgeflachten Kunststoff-Rollenhebel auf Stahl-Druckbolzen (verzinkt) sowie 1 Schließer + 1 Öffner als Sprungkontakt Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3,1 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,4 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP66, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0, Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 5,5 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 10 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 6 A, Breite des Sensors: 30 mm, Durchmesser des Sensors: 0 mm, Höhe des Sensors: 93 mm, Länge des Sensors: 33 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
LS32M31B11
Ident Code:
1SBV011931R1211
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,29*
€ 26,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,71*
€ 29,21*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,82*
€ 48,19*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.