| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3630035 Herst.-Nr.: JRA/S4.230.1.1 EAN/GTIN: 4016779698498 |
| |
|
| | |
| Zum Steuern von maximal vier voneinander unabhängigen 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen. Montageart: REG, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 0, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2400 W, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 4, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Funktion Schalten: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | JRA/S4.230.1.1 | Ident Code: | 2CDG110130R0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor abb, jalousieaktor, Funkbus-Aktor, EIB-Schaltaktor, Powernet-Schaltaktor, Zwischenstecker-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,74* | € 190,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,92* | € 196,63* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 166,16* | € 197,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,36* | € 204,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,87* | € 208,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|