Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld BH5, SS vorverdrahtet N etzsystem TN-S 5-polig, 160 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3629777
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     KA4042
EAN/GTIN:
     4011617334170
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Wandler-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1. Farbe: grau, Breite: 250 mm, Höhe: 1350 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 0, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 250 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
KA4042
Ident Code:
2CPX033417R9999
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.160,54*
€ 1.297,93*
Frei Haus
ab € 1.174,75*
€ 1.310,30*
Frei Haus
ab € 1.184,30*
€ 1.322,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.276,43*
€ 1.415,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.282,33*
€ 1.419,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,39*
€ 1.689,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,71*
€ 1.670,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,44*
€ 1.604,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,37*
€ 1.564,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,33*
€ 1.525,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX039853R9999
ab € 144,29*
Zubehör
Striebel & John
2CPX061045R9999
ab € 21,44*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039999R9999
ab € 78,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.