Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- und Wandlerschrank Aufputz Sc hutzklasse II, Schutzart IP43 KS449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3629720
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032623R9999
EAN/GTIN:
     4011617326236
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Die Mess- und Wandlerschränke sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz/teilversenkt, Farbe: weiß, Breite: 800 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 800 mm, Tiefe: 215 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 215 mm, Bemessungsstrom: 250 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 800 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 0, Unterer Anschlussraum: mit Hutschienen, Schutzart (IP): IP31
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
KS449
Ident Code:
2CPX032623R9999
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 3feld, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.289,85*
€ 1.453,61*
€ 5,95*
ab € 1.282,01*
€ 1.454,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.407,75*
€ 1.589,61*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.405,52*
€ 1.594,39*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.431,91*
€ 1.622,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,39*
€ 1.897,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,29*
€ 1.882,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,71*
€ 1.801,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,75*
€ 1.746,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,52*
€ 1.672,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.