Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßschrank für WP 3/1A KS449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-60165843
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032623R9999
EAN/GTIN:
     4011617326236
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Meßschrank für WP 3/1A KS449

Die Mess- und Wandlerschränke sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP31
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.289,85*
€ 1.453,61*
€ 5,95*
ab € 1.282,01*
€ 1.454,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.407,75*
€ 1.589,61*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.405,52*
€ 1.594,39*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.431,91*
€ 1.622,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,61*
€ 1.729,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,06*
€ 1.719,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,31*
€ 1.646,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,15*
€ 1.594,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,85*
€ 1.534,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.