| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3626643 Herst.-Nr.: 2CPX010639R9999 EAN/GTIN: 4011617106395 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz, 3FB, 4RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G304. Breite: 750 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 30 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZP304 | Ident Code: | 2CPX010639R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,75* | € 38,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,18* | € 38,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,81* | € 39,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,79* | € 39,74* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,96* | € 42,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|