| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90165388 Herst.-Nr.: 2CPX010639R9999 EAN/GTIN: 4011617106395 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz 3FB 4RE TZP304 Berührungsschutz, 3FB, 4RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G304. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 750 mm | Höhe: | 600 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,64* | € 37,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,39* | € 38,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,70* | € 38,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,85* | € 39,11* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,64* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|