|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-3514969 Herst.-Nr.: 7789134010 EAN/GTIN: 4032248916627 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 25, Länge: 1 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: false, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PAC-QTUM-SD25-V2-1M | Ident Code: | 7789134010 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 165,45* | € 200,84* |  |  |  | | 74 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 165,58* | € 201,42* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 167,54* | € 202,58* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 169,59* | € 205,43* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,97* | € 208,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|