Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3514516 Herst.-Nr.: VSPC4SL24VDC EAN/GTIN: 4032248695966 |
| |
|
| | |
| Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Anschluss 1: sonstige, Frequenz: 4 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 300 A, Schutzpegel Ader/Erde: 40 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 28 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel Ader/Signalground: 40 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 450 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: 24 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 17,8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VSPC4SL24VDC | Ident Code: | 8924320000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,40* | € 110,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 111,97* | € 135,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,03* | € 140,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,41* | € 143,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 121,59* | € 145,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|