Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 24VAC/300mA VSPC 4SL 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz 24VAC/300mA VSPC 4SL 24VDC
Überspannungsschutz 24VAC/300mA VSPC 4SL 24VDC
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90456348
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924320000
EAN/GTIN:
     4032248695966
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz 24VAC/300mA VSPC 4SL 24VDC

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
300 A
Schutzpegel Ader/Erde:
40 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
40 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Frequenz:
4 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzmodul, Überspannungsschutz-Anschlussdose, Signalschutz, Netzüberspannungsschutz, Feinschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 109,85*
€ 5,46*
ab € 111,91*
€ 134,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,53*
€ 139,75*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,31*
€ 143,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,76*
€ 145,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.