Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3510110 Herst.-Nr.: ST313 EAN/GTIN: 3250615703132 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite. Breite: 70 mm, Höhe: 58 mm, Art des Trafos: Sicherheitstrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, geeignet für Reiheneinbau: true, Länge: 85 mm, Max. Ausgangsleistung: 16 W, Breite in Teilungseinheiten: 4, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 12 V, Sekundärspannung 2: 24 V, Sekundärstromstärke 1: 1,33 A, Sekundärstromstärke 2: 0,67 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 1,5 W, Unterputzmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ST313 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,59* | € 50,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,63* | € 52,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,00* | € 55,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,83* | € 55,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,04* | € 55,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|