Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wanddose 63A 5p. 6h 400V DUO m.Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3471577
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5113AH
EAN/GTIN:
     4015394025221
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
63A5P 6H400V Wanddose DUO IP 67 HW/VN mit Rahmenklemme und X-CONTACT Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Absicherung: gemischt, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 60 A, Leerplätze auf Tragschiene: false, Kontaktmaterial: CuSn, mit FI-Schutzschalter: false, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
5113AH
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Abdeckrahmen, Rahmen, cee anbaudose 63a 5pol mennekes, cee wanddose, cee wanddose 63a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 586,39*
€ 670,31*
1
€ 5,95*
ab € 591,99*
€ 670,85*
1
Frei Haus
ab € 594,81*
€ 676,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 621,90*
€ 702,70*
Lager 6318
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 627,32*
€ 703,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 703,48*
€ 837,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,15*
€ 808,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,72*
€ 786,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,32*
€ 746,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2.110,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.