Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose DUO HW/VN 63A,5p,6h,400V,IP67 5113AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose DUO HW/VN 63A,5p,6h,400V,IP67 5113AH
Wanddose DUO HW/VN 63A,5p,6h,400V,IP67 5113AH
Artikel-Nr.:
     6012-11150375
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5113AH
EAN/GTIN:
     4015394025221
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wanddose DUO HW/VN 63A,5p,6h,400V,IP67 5113AH

63A5P 6H400V Wanddose DUO IP 67 HW/VN mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 588,01*
€ 671,56*
1
€ 5,95*
ab € 588,78*
€ 672,10*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 593,02*
€ 677,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 616,89*
€ 704,02*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 630,82*
€ 704,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,88*
€ 806,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,52*
€ 795,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,81*
€ 766,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,99*
€ 744,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,02*
€ 705,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.