| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3411695 Herst.-Nr.: S751/3-E16 EAN/GTIN: 4016779660525 |
| |
|
| | |
| Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750 sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Baureihe S750 ist zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm) vorgesehen. Unabhängig von der Nennstromstärke des S750 kann über die untere Klemme direkt mit bis zu 50mm² und max. 100A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden. Geräte der S 750-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden. Montageart: Sammelschiene, Frequenz: 50 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 3, Bemessungsabschaltvermögen: 25 kA, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, Baugröße (nach DIN 43880): 6 Polzahl: 3x1 In (A): 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | S751/3-E16 | Ident Code: | 2CDS781001R4162 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 187,09* | € 219,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,72* | € 220,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,59* | € 227,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,32* | € 230,65* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 205,92* | € 242,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|