| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3384655 Herst.-Nr.: N5012205 EAN/GTIN: 4029155519461 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gG überwiegend mit Kombi-Melder und spannungsführenden Grifflaschen nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-2 mit einer Bemessungsspannung von AC500V. Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 500 V, Baugröße: NH000, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder Weitere Informationen: | | Hersteller: | Müller GmbH, Jean | Produkt Typ: | N5012205 | Ident Code: | N5012205 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,93001* | € 21,53001* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,34001* | € 23,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,44667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|