| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3384349 Herst.-Nr.: N5011705 EAN/GTIN: 4029155410645 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gG überwiegend mit Kombi-Melder und spannungsführenden Grifflaschen nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-2 mit einer Bemessungsspannung von AC500V. Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 500 V, Baugröße: NH000, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder Weitere Informationen: | | Hersteller: | Müller GmbH, Jean | Produkt Typ: | N5011705 | Ident Code: | N5011705 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,17* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 5,46* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|