Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte 17W 1270lm ALVA DALI 170x940mm 3100K 159° IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3367432
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ALVA-BL-940/170-TR-360°-1000-830-DALI-AN
EAN/GTIN:
     4015120820205
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Leuchtkopf: glasklar mit blendfreiem Lichtaustritt. Lichtaustritt: 360°. EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. DALI-Schnittstelle für 2-polige DALI-Steuerleitung. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024. Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör). Farbtemperatur 3000 K. Schutzklasse: I, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Fußplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 170 mm, mit Lichtsensor: false, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 940 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Lichtaustritt: direkt, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 200...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 3000...3100 K, Max. Systemleistung: 17 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1270 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 74 lm/W, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,85
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
ALVA-BL-940/170-TR-360°-1000-830-DALI-AN
Ident Code:
EL10820205
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 299,97*
€ 344,80*
Frei Haus
ab € 324,03*
€ 369,95*
€ 5,95*
ab € 323,50*
€ 370,07*
Frei Haus
ab € 326,14*
€ 373,38*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 332,03*
€ 379,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.