Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte 16W 1270lm ALVA on-off 170x940mm 3100K 159° IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3367430
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ALVA-BL-940/170-TR-360°-1000-830-AN
EAN/GTIN:
     4015120820007
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
LED Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Leuchtkopf: glasklar mit blendfreiem Lichtaustritt. Lichtaustritt: 360°. EVG (on / off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024. Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör). Farbtemperatur 3000 K. Schutzklasse: I, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Fußplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 170 mm, mit Lichtsensor: false, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 940 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Lichtaustritt: direkt, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 3000...3100 K, Max. Systemleistung: 16 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1270 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 79 lm/W, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,917
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
ALVA-BL-940/170-TR-360°-1000-830-AN
Ident Code:
EL10820007
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 283,07*
€ 329,71*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 286,17*
€ 332,88*
Frei Haus
ab € 303,51*
€ 351,55*
Frei Haus
ab € 306,03*
€ 355,00*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 316,12*
€ 366,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,17*
€ 340,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 68,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.