Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Stecker 16A230V 2P+E m.Kabelknickschutz blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258985
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10838
EAN/GTIN:
     4015394035596
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker blau IP 44 - fuer erschwerte Bedingungen - Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Ausführung: SCHUKO, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP44, Zwischenstecker: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Schutzleiterkontakt rund: true, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): false, blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
10838
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 230v, netzstecker frankreich, netzstecker frankreich mennekes, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
€ 6,50*
ab € 5,33*
€ 7,30*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 8,03*
1 Tag
7
1
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,16*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,34*
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 6,24*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 160,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10843
ab € 9,08*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.