Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10838 Schutzkontaktstecker Kunststoff 230V Blau IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X062351
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10838
EAN/GTIN:
     4015394035596
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
Mit Schraubkontakt und doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm. Mit Kabelknickschutz und für Leitungen bis 3x 2,5 mm² (H07RN-F).
Features:
IP44
Schraubkontakt
Mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
mit Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
€ 6,50*
ab € 5,33*
€ 7,30*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 8,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 8,16*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,34*
1 Tag
11
1
€ 6,40*
ab € 6,24*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10843
ab € 9,08*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.