Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 10838 16A2P+E 230V SCHUKO-STECKER BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10838 Elektrischer Netzstecker Typ F Blau 2P+E
MENNEKES 10838 Elektrischer Netzstecker Typ F Blau 2P+E
Artikel-Nr.:
     986-0165345
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10838
EAN/GTIN:
     4015394035596
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
16A2P+E 230V SCHUKO-Stecker blau IP 44 - fuer erschwerte Bedingungen -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Farbe:
blau
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
116
1
€ 6,50*
ab € 6,14*
€ 7,33*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,93*
€ 7,93*
1 Tag
4
1
€ 6,40*
ab € 6,82*
€ 8,19*
1
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 8,19*
1
€ 5,46*
ab € 6,97*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10843
ab € 10,59*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 344,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.