Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose Cepex 5pol.16A alpinweiss m.Beschriftungsfeld 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258234
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4237
EAN/GTIN:
     4015394022855
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld alpinweiss RAL 9010 (reinweiss) Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9010, Stromversorgung: CEE 16 A, Bauform: Anbausteckdose (UP), Polzahl: 5, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Ausstattung: Oberteil mit Beschriftungsfeld, Kontaktmaterial: CuZn, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
4237
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose mennekes, cee anbaudose, cee anbaudose ip44, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 46,18*
€ 59,97*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,12*
€ 68,51*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 63,89*
€ 76,29*
1
€ 5,46*
ab € 60,42*
€ 77,10*
1
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 78,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 381,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41424
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.