Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4237


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4237
Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4237
Artikel-Nr.:
     3517I-16556507
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4237
EAN/GTIN:
     4015394022855
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4237

16A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld alpinweiss RAL 9010 (reinweiss)
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil mit Beschriftungsfeld
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose mennekes, cee anbaudose, cee anbaudose ip44, CEE-Architektursteckdose, CEEform-Architektursteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, Cepex-Steckdose, Einbaudose, Einbausteckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Architektursteckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Architektursteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Architektursteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 46,18*
€ 59,97*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,12*
€ 68,51*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 63,89*
€ 76,29*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 60,42*
€ 77,10*
1
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 78,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41424
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.