Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckd.Cepex 5p.32A 400V PW abschliessb.,m.Beschriftungsfeld 4180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258233
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4180
EAN/GTIN:
     4015394022367
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP44 mit Beschriftungsfeld, abschliessbar perlweiss RAL 1013 Farbe: weiß, RAL-Nummer: 1013, Stromversorgung: CEE 32 A, Bauform: Anbausteckdose (UP), Polzahl: 5, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Ausstattung: Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss, Kontaktmaterial: CuZn, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
4180
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee-steckdose 5p 32a ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 99,32*
€ 123,49*
1
€ 5,46*
ab € 99,18*
€ 123,75*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 101,50*
€ 126,04*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 109,64*
€ 127,82*
1
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 128,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 639,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,62*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.