Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4180
Anbaudose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4180
Artikel-Nr.:
     6012B-66556188
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4180
EAN/GTIN:
     4015394022367
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 32A,5p,6h,400V,IP44 4180

32A5P 6H400V Anbaudose Cepex IP 44 mit Beschriftungsfeld, abschliessbar perlweiss RAL 1013
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 99,41*
€ 122,58*
1
€ 5,46*
ab € 99,36*
€ 122,83*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 105,86*
€ 122,94*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 101,05*
€ 125,10*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 103,67*
€ 127,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,68*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41406
ab € 8,26*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,69*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4192
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.