Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Aufbaugerätestecker 16A 7-polig 9h IP44 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3251421
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     26012
EAN/GTIN:
     4024941260121
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Aufbaugerätestecker TE 16A 7p (6P+PE) 230V (230V~) 9h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035 Gerätehöhe: 129 mm, Gerätebreite: 84 mm, Gerätetiefe: 78 mm Flanschmaß vertikal: 84 mm, Flanschmaß horizontal: 84 mm Bohrlochabstand vertikal: 64 mm, Bohrlochabstand horizontal: 64 mm RAL-Nummer: 5015, Bauform: Aufbaugerätestecker, Polzahl: 7, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
26012
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals aufbaugerätestecker, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, CEE-Kupplung, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 97,79*
€ 115,68*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 106,07*
€ 125,17*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 118,22*
€ 129,22*
1
€ 5,46*
ab € 115,16*
€ 136,15*
1
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 141,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310311
ab € 108,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.