Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotech. Aufbau-Gerätestecker 16A 7 p 230V 9h IP44 2601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-443375
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     26012
EAN/GTIN:
     4024941260121
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Bals Elektrotech.

Aufbau-Gerätestecker 16A 7 p 230V 9h IP44 26012 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 7, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Aufbaugerätestecker TE 16A 7p 230V 9h IP44 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 2,5 qmm Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt Gehäusematerial: - Gehäusematerial PA6 RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Gehäuseschrauben Edelstahl Kennfarbe: - blau RAL 5010 (Kragen) Flansch- + Befestigungsmass: - Flansch 84x84 Befestigung 64x64 Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals aufbaugerätestecker, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Wandgerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wandgerätestecker, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 97,79*
€ 115,68*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 106,07*
€ 125,17*
Lager 5382
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 118,22*
€ 129,22*
1
€ 5,46*
ab € 115,16*
€ 136,15*
1
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 141,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.292,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310311
ab € 108,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.