| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-26012 Herst.-Nr.: 26012 EAN/GTIN: 4024941260121 |
| | |
|
| | |
| Aufbaugerätestecker TE 16A 7p (6P+PE) 230V (230V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Flanschmaß vertikal: 84 mm, Flanschmaß horizontal: 84 mm, Bohrlochabstand vertikal: 64 mm, Bohrlochabstand horizontal: 64 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Steckrichtung: | abgewinkelt | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | RAL-Nummer: | 5015 | Bauform: | Aufbaugerätestecker | Kennfarbe: | blau | Schutzart (IP): | IP44 | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Phasenwender: | false | Polzahl: | 7 | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals aufbaugerätestecker, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker |
| | |
| |