| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3228334 Herst.-Nr.: NZM1-XKAV EAN/GTIN: 4015082601997 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Aus-Stellung abschließbar mit bis zu 3 Vorhängeschlössern (Bügelstärke 4-8mm). Ncht mit Blendrahmen kombinierbar. Verwendbar für: NZM1(-4), NZM1(-1), PN1(-4), N(S)1(-4) Farbe: sonstige, Hängeschlossverriegelung: true, geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, mit Wiederanlaufsperre: false, geeignet für Leistungsschalter: true, geeignet für Lasttrennschalter: true, Schutzart (NEMA): sonstige, mit Schlüsselschloss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM1-XKAV | Ident Code: | 260199 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,31* | € 33,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,80* | € 33,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,00* | € 35,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,94* | € 35,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,37* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|