Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfigurationssoftware easySoft-Safety für ES4P ESP-SOFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3221107
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111460
EAN/GTIN:
     4015081110209
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton Software
Software-Eaton-Produkte
Programmiersoftware, Bediensoftware, Visualisierungssoftware, CD, Menüwahl in 4 Sprachen, Betriebssysteme: Windows 2000 ab SP4 / Windows XP ab SP1 / Windows Vista(32Bit), einsetzbar für easySafety ES4P-221-… Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): true, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): false, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): false, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: true, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: true, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Bausteinbibliothek: integriert, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: true, Projektierungsfunktion integriert: true, Datenerfassungsfunktion integriert: true, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: true, Simulationsfunktion integriert: true, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: true, Positionierfunktion integriert: false, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): false, Wartungsfunktion integriert: true, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, SIL nach IEC 61508: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ESP-SOFT
Ident Code:
111460
Weitere Suchbegriffe: Softwareentwicklung Gesamtübersicht, softwareentwicklung gesamtübersicht, Konfigurationsfunktion, Analysefunktion, Diagnosefunktion, Programmbaustein, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,52*
€ 248,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,94*
€ 249,07*
€ 4,98*
ab € 217,05*
€ 249,73*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 225,17*
€ 256,14*
Frei Haus
ab € 228,05*
€ 259,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
111016
€ 848,82*
Ähnlich
Eaton
111019 ES4P-221-DRXD1
€ 906,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.