|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-41656927 Herst.-Nr.: 111460 EAN/GTIN: 4015081110209 |
| |
|
|  |  |
 | Konfigurationssoftware easySoft-Safety ESP-SOFT Programmiersoftware, Bediensoftware, Visualisierungssoftware, CD, Menüwahl in 4 Sprachen, Betriebssysteme: Windows 2000 ab SP4 / Windows XP ab SP1 / Windows Vista(32Bit), einsetzbar für easySafety ES4P-221- Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 217,52* | € 248,41* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 216,94* | € 249,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 217,05* | € 249,73* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 225,17* | € 256,14* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 228,05* | € 259,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|