| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3220914 Herst.-Nr.: CS-43/200 EAN/GTIN: 4015081112418 |
| |
|
| | |
| Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, optionale Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS. Entwickelt entsprechend der Norm EN 62208. Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: true, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK09, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: true, Schutzart (NEMA): 12, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 24 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1750 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 250 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 1500 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CS-43/200 | Ident Code: | 111682 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, eaton (moeller) standschrank, chassisplatte, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,68* | € 82,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,81* | € 82,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,25* | € 82,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,62* | € 84,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,51* | € 84,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|