Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 16mm² Stahl galv. verzinkt bis B=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3220211
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     K16X16/35
EAN/GTIN:
     4015080408338
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemme eaton
sammelschienenklemme
Anschlussklemme, CI Verteiler Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 0 mm², Breite der Klemme: 25 mm, Sammelschienenbreite: 16 mm, Sammelschienendicke: 5...35 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: true, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 100 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
K16X16/35
Ident Code:
040833
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 7,382*
€ 9,962*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 9,99*
5
Frei Haus
ab € 7,528*
€ 10,158*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 10,50*
5
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.